大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(皿形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44924634
品番
M6
参考基準価格(税別)
¥273,120
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
約12
材質
鉄
歯数
10
色
黒
種類
歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)
約12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最大)3.8
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
6.4