大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(内歯形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
44924677
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M3.5
内径d(Φmm)
3.7
厚さt(mm)
0.45
外径D(Φmm)
7.5
材質
鉄
歯数
8
色
黒
種類
歯付き座金 内歯形
寸法d(mm)
3.7
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
7.5
表面処理
3価ブラック