大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(内歯形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
44924695
品番
M5
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.6
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
歯数
8
色
黒
種類
歯付き座金 内歯形
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ブラック