大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金(内歯形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
44924887
品番
M6
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
0.6
外径D(Φmm)
11
歯数
9
材質
鉄
種類
歯付き座金 内歯形
寸法d(mm)
6.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
表面処理
亜鉛黒