大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44924914
品番
M3
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
12
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
4.5
寸法b(mm)
2