大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44924932
品番
1/2
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
内径d(Φmm)
13.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
30
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
12
寸法b(mm)
4