大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44924975
品番
M6
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
18
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
3