大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44924984
品番
M8
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
内径d(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
22
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
8.5
寸法b(mm)
3