大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44925002
品番
M14
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
内径d(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
32
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
4