大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44925011
品番
M16
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
38
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
5