大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44925081
品番
M33
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
68
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
28
寸法b(mm)
9