大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44925106
品番
M39
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
内径d(Φmm)
40
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
80
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
11