大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
内径d(Φmm)
47
注文コード
44925124
品番
M45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
内径d(Φmm)
47
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
90
材質
黄銅
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
37
寸法b(mm)
12