大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44925194
品番
M6
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M6
内径d(Φmm)
6.5
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
3