大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
内径d(Φmm)
19
注文コード
44925221
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
42
厚さt(mm)
1.2
ねじの呼び
M18
内径d(Φmm)
19
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
18
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
6