大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44925273
品番
M39
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
80
厚さt(mm)
1.8
ねじの呼び
M39
内径d(Φmm)
40
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
33
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
11