大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
15
注文コード
44925386
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
32
厚さt(mm)
0.8
ねじの呼び
M14
内径d(Φmm)
15
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
4