大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44925456
品番
M30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
62
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M30
内径d(Φmm)
31
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
25
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
8