大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44925544
品番
M4
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
14
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
5.5
表面処理
生地
寸法b(mm)
2