大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44925632
品番
M22×37×3.2
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
22
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
37
材質
鉄
色
黒
種類
並丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック