大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44925702
品番
M18×30×3.2
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
18
厚さt(mm)
3.2
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ニッケル