大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44925763
品番
M33×56×4.5
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M30
内径d(Φmm)
33
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ニッケル