大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44925964
品番
M22
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
48
材質
黄銅
種類
片舌付き座金
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
16