大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
13.5
注文コード
44926077
品番
1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
内径d(Φmm)
13.5
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
30
材質
黄銅
種類
片舌付き座金
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
10