大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
内径d(Φmm)
3.2
注文コード
44926147
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
内径d(Φmm)
3.2
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
12
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
13
寸法b(mm)
4