大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44926165
品番
M5
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6