大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44926226
品番
M3
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
7
厚さt(mm)
0.29
ねじの呼び
M3
内径d(Φmm)
3.2
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
13
寸法b(mm)
4
寸法l1(mm)
5