大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
内径d(Φmm)
15
注文コード
44926262
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
外径D(Φmm)
26
厚さt(mm)
0.8
ねじの呼び
M14
内径d(Φmm)
15
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
30
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
21