大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44926287
品番
M24
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
44
厚さt(mm)
1.2
ねじの呼び
M24
内径d(Φmm)
25
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
44
寸法b(mm)
17
寸法l1(mm)
35