大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44926296
品番
M27
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
48
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M27
内径d(Φmm)
28
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
48
寸法b(mm)
20
寸法l1(mm)
38