大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44926357
品番
M52
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
88
厚さt(mm)
1.8
ねじの呼び
M52
内径d(Φmm)
54
種類
両舌付き座金
寸法l(mm)
85
寸法b(mm)
34
寸法l1(mm)
75