大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44926427
品番
M4
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
9
厚さt(mm)
0.29
ねじの呼び
M4
内径d(Φmm)
4.3
種類
両舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
5
寸法l1(mm)
7