大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44928213
品番
M3.8×32
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
32
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック