大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44928274
品番
M4.2×65×45
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
65
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック