大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44928502
品番
M5.3×100×63
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
寸法d(mm)
5.3
長さ(mm)
100
材質
鉄
寸法S(mm)
63
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。