大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44928572
品番
M3.8×22
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
8
表面処理
ラフレ