大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
44928597
品番
M3.8×28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
28
材質
鉄
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
8
表面処理
ラフレ