大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44928992
品番
M1.4×6.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
1.45
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37