大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44929123
品番
M1.2×2.0
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.2
長さ(mm)
2.0
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴