大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44929367
品番
M2.0×10.0
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。