大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44929622
品番
M1.4×3.0
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム