大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44929997
品番
M1.6×4.0
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
4.0
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル