大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44932203
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
皿
長さ(mm)
3.0
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
0.64
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
(最大)0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7