大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2.0
注文コード
44932431
品番
M2.0×3.5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.79
長さ(mm)
3.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
(最大)0.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。