大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
44933104
品番
M2.5×5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.5
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴