大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44933542
品番
M2.0×3.5
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.0
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
高さH(mm)
0.6
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)2
寸法Q(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
穴の形状
十字穴