大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44933883
品番
M2.6×8.0
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
外径D(Φmm)
4
外径(Φmm)
2.6
高さH(mm)
0.8
寸法M(mm)
(参考)2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06