大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
44933926
品番
M2.6×6.0
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴