大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
長さ(mm)
10.0
注文コード
44933944
品番
M2.6×10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
10.0
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴