M1.2×2.0 (+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 44934075

(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 44934075 品番 M1.2×2.0
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質黄銅 頭部形状ナベ 長さ(mm)2.0 ねじの呼びM1.2 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44934102
2015-01-13
用途:
精密模型、機械構造組立に使用

専門店までの交通費、手間などからみて、割安、感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする